Qualität und Dienstleistungen in der ERIKS Dichtungstechnik
ERIKS Qualität
ERIKS hat ein Qualitätssystem nach DIN EN ISO 9001 : 2008 eingeführt und in die laufenden Prozesse integriert. Die ständige Qualitätsverbesserung ist eine Kernaufgabe des ERIKS Managements.
ERIKS O-Ringe werden aus hochwertigen Rohstoffen und Compoundbestandteilen hergestellt, um den von uns gesetzten hohen Qualitätsstandard zu genügen. Eingehende Kontrollen während und nach der Produktion (SPC) gehören ebenso zum Standard, wie eine Qualitätsüberwachung die in periodischen Abständen von unabhängigen Laboren durchgeführt wird. Die Ergebnisse unserer Qualitätspolitik werden in den Berichten der Geschäftsführung festgehalten und auf Basis fester Zielvorgaben bewertet.
Weitere, technische Informationen zu unseren Compounds finden Sie auch in den ERIKS Datenblättern auf dieser Website.
Unsere fachkompetenten und erfahrenen Mitarbeiter helfen Ihnen darüber hinaus gerne bei der Entwicklung spezieller Compounds und der Berechnung der O-Ring Nutabmessungen.
Forschung und Entwicklung
Forschung und Entwicklung bringt Innovation und Wettbewerbsfähigkeit hervor, die sicherlich zu den wichtigsten Gründen des Wachstums unserer Gruppe gehören. Wir bewegen uns immer mehr in einem globalen Markt, in dem sich jede neue Technologie oder jeder Wettbewebsvorteil im Zeitalter von Internet und e-mail schneller verbreitet. Bei uns sind Wettbewerbsfähigkeit und Innovation eng miteinander verbunden und wesentliche Bestandteile, um Kundenbedürfnisse zu erfüllen und Kundentreue zu gewinnen. Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit unabhängigen Laboren weltweit und dem Forschungszentrum von DuPont Performance Elastomers in Genf, entwickeln unsere Ingenieure spezielle Compounds, die Ihre Anforderungen erfüllen.
RoHS Richtlinie
Die Europäische Union veröffentlichte die Richtlinien hinsichtlich der Verwertung und des Gebrauchs bestimmter gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten. Die so genannte RoHS-Richtlinie 2002/95/EG ist gültig seit dem 01. Juli 2006. Verbotene Stoffe wie Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom, PBB’s und PBDE’s dürfen nunmehr nicht weiter verwendet werden, beziehungsweise eng festgelegte Konzentrationen nicht überschreiten.
ERIKS ist ein unabhängiger Lieferant von O-Ringen, welche wissentlich keine der verbotenen Stoffe in Konzentrationen beinhalten, die die erlaubten Grenzen überschreiten. Die Konformitätserklärung der gesamten chemischen Zusammensetzung liegt in ausschließlicher Verantwortung des Herstellers.
Wir versichern Ihnen, dass ERIKS keine dieser Stoffe während der Lagerung, Weiterverarbeitung oder Herstellung der Teile verwendet.
ERIKS Deutschland Dichtungs-Schulungen
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Wissen im Bereich Dichtungen erheblich zu erweitern.
So erfahren Sie viel über Auswahl und Einsatz verschiedener Dichtungen sowie die Fehlervermeidung.
Schulen Sie Ihre Mitarbeiter durch kompetente und erfahrene Spezialisten der Division Dichtungstechnik.
Nutzen Sie zur Anfrage einfach die Kontaktdaten.
Express-Lieferung
Aufgrund unseres großen Lagers an O-Ring Fertigungsformen können auf Anfrage auch nicht Standard O-Ring Abmessungen in kleinen Mengen innerhalb von 1-5 Tagen hergestellt werden. Wir bieten Ihnen Zugriff auf über 70 Compounds, aus denen wir für Sie O-Ringe mit Schnurstärken von 1 bis 30mm und einem Innen- Durchmesser von bis zu 1.400mm hergestellen können.
Auf Wunsch fertigen wir hierfür auch O-Ring Formen/Werkzeuge innerhalb von 24 Stunden. Aufgrund unserer Hochleistungs Vulc-O-Ring Produktionseinheit können wir aus hochpräzisen Rundschnüren Vulc-O-Ringe mit sehr geringen Toleranzen herstellen. Lieferzeit auf Anfrage von 1 bis 5 Tagen.
Erhalten Sie HIER die Kurzbroschüre "Produktqualität auf höchstem Niveau".
ERIKS AKTUELL
- 02.05.2012 Tippspiel zur Fußball EM 2012 jetzt online ...mehr
- 24.04.2012 Neues ERIKS Leistungsprogramm und Unternehmensprofil verfügbar ...mehr
- 29.03.2012 Minister übergibt ERIKS den BME Ausstellerpreis ...mehr
- 14.03.2012 ERIKS gibt die Übernahme von CAROLINA CONTROL-DEPOT in den USA bekannt ...mehr
- 14.03.2012 ERIKS hat Industrial Rubber & SUPPLY, Savannah, INC. USA erworben ...mehr
- 12.03.2012 ERIKS eröffnet neues RegionalCenter Singen ...mehr
- 12.01.2012 Neuer ERIKS PremiumPartner: REHAU ...mehr
- 05.01.2012 ERIKS ACQUIRED QUANTUM SUPPLY LTD, CANADA ...mehr
DRUCKEN