Absperr- und Messtechnik von ERIKS


Zur Steuerung von Durchflussmengen bietet ERIKS Ihnen zuverlässige Absperrsysteme. Von der manuellen bis zur elektronischen Steuerung.
ERIKS bietet Ihnen mit ECON® eine weltweit bewährte Marke der Absperrtechnik.

Das ECON®-Programm umfasst mit Kugelhähnen, Klappen, Ventilen, Schiebern und weiteren Armaturen die komplette Absperr- und Regeltechnik.
Standard- und Sonderarmaturen für:
- Maschinen-, Anlagen- und Rohrleitungsbau
- Luft, Wasser, Abwasser und Heizung
- Chemie, Petrochemie, Gas, Öl und Energiewirtschaft
- Lebensmittel- und Pharmaindustrie

Die Absperrtechnik Broschüre und den ECON-Armaturenkatalog können Sie bequem als PDF kostenlos herunterladen.

Bei Fragen zu Armaturen und Antrieben können Sie auch gerne unser eigenes Spezialisten-Unternehmen AMG-Pesch kontaktieren.

Zusätzlich erhalten Sie bewährte und hochqualitative Armaturen und Kugelhähne unseres PremiumPartners BÖHMER GmbH.
Ausführungen: vollverschweißte bzw. zwei- oder dreiteilige Gehäuse
Nennweiten: DN 3 - 1200 / 1/8 bis 48 inches (größere Nennweiten auf Anfrage)
Nenndruck: bis PN 800 / ANSI Class 150 - 2500
Temperatur: -180°C bis +650°C / -292°F bis +1200°F

 ABSPERR-/MESSTECHNIK - HIER ANGEBOT ANFORDERN 


Manometer Auf den Punkt genau. Eine moderne Druck- und Temperaturmesstechnik bietet Ihnen Sicherheit auf den ersten Blick.

Ob Drucksensoren, -schalter oder -transmitter. Ob Thermoelemente, Regler oder digitale Temperatur-transmitter. Produkte namhafter Hersteller garantieren Ihren eine Messtechnik auf höchstem Niveau.

In der Prüf- und Kalibriertechnik bietet ERIKS Ihnen Dienstleistungen, Geräte und Software.

Das Easy Order System® der ERIKS Gruppe garantiert Ihnen eine lückenlose Versorgung mit mess- und absperrtech-nischen Produkten.

Suche

Wählen Sie die Produkte und bestätigen Sie ihre Wahl mit dem 'Merken'-Button, um sie in den Merkzettel aufzunehmen. Sie können damit gezielt Informationen anfordern.

PRODUKTINFOS ANFORDERN
Absperrklappen
Absperrventile
Armaturen
Blockkugelhahn
Druckaufnehmer
Druckmesstechnik
Druckmittler
Drucktransmitter
Flanschkugelhähne
Hochdruckkugelhähne
Kugelhähne
Manometer
Messkoffer
Messschläuche
Messsysteme
Messumformer
Messverschraubungen
Sperrventile
Thermometer
Thermostate
Ventile
MARKIERTE PRODUKTE MERKEN