Division Hertel Industrial Sealings
Metallische Dichtungsfertigung
Unter Einsatz neuester Technologien, werden in der Produktion verschiedene Typen von Metalldichtungen hergestellt.
- Spiraldichtungen (TA-Luft)
- Kammprofildichtungen (TA-Luft)
- KNH Dichtungen (TA-Luft)
- Glattblechdichtungen
- RTJ Dichtungen
- Linsendichtungen
- Schweißringdichtungen
Weichstoff-Fertigung
Hertel verfügt über eine Stanz-, Wasserstrahl- und Plotterproduktion incl. einer Werkzeugfabrik, alles auf dem neusten Stand der Technik. Somit sind wir in der Lage, alle Produkte aus jedem Dichtungsmaterial herstellen zu können.
- Asbestfreie-Dichtungsplatten
KLINGER: KLINGER-Sil®, C4400, C4500, C4430, usw.
Donit: Tesnit® BA-U, BA-202, BA-GL, BA-F, BA-CF, usw.
SGL: Sigraflex Universal®, Sigrafl ex Universal Pro®,
Sigraflex Hochdruck®, usw.
Garlock: Gylon Blau®, Gylon Standard®, usw.
Gore: ePTFE Platten
- Kunststoffe: PTFE, ePTFE, Gore-Tex®, PVC, PA, POM, usw.
- Gummi: SBR, EPDM, NEOPRENE®, NBR, VITON®, SILIKON, HYPALON®, BUTYL®, usw.
- Moos- und Zellkautschuk
PTFE Platten
virginales PTFE
Reines PTFE ohne Füllstoffe
Gefülltes PTFE (Garlock)
• PTFE gefüllt mit x % Glaskügelchen
• PTFE gefüllt mit x % Graphit/Kohlenstoff
• PTFE gefüllt mit x % Quarz-Gylon®,
• expandiertes PTFE
• Gore-tex®
• Alternativen
PTFE-Band
expandiertes ePTFE-Band
PTFE-Formteile
Außerdem können wir Ihnen eine umfangreiche Palette an Ringen und Formstücken bieten.
Kautschukfertigung
• Profilschnur aus Elastomeren
• Formteile aus Elastomeren
• Gummiplatten
Kompensatoren
Hertel ist in der Lage, eine breite Palette von speziell gefertigten oder normierten Kompensatoren, Gummikompensatoren und Metallkompensatoren bis hin zu PTFE-Kompensatoren zu liefern und zu installieren.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.herteldichtungen.de
ERIKS AKTUELL
- 02.05.2012 Tippspiel zur Fußball EM 2012 jetzt online ...mehr
- 24.04.2012 Neues ERIKS Leistungsprogramm und Unternehmensprofil verfügbar ...mehr
- 29.03.2012 Minister übergibt ERIKS den BME Ausstellerpreis ...mehr
- 14.03.2012 ERIKS gibt die Übernahme von CAROLINA CONTROL-DEPOT in den USA bekannt ...mehr
- 14.03.2012 ERIKS hat Industrial Rubber & SUPPLY, Savannah, INC. USA erworben ...mehr
- 12.03.2012 ERIKS eröffnet neues RegionalCenter Singen ...mehr
- 12.01.2012 Neuer ERIKS PremiumPartner: REHAU ...mehr
- 05.01.2012 ERIKS ACQUIRED QUANTUM SUPPLY LTD, CANADA ...mehr
DRUCKEN