Division AMG-Pesch Armaturentechnik, Stellantriebe

AMG Pesch Armaturentechnik

Ob gasförmig oder flüssig, Dämpfe, Pulver, Granulate oder Feststoffe.
Überall, wo Stoffströme sicher und effizient geleitet und kontrolliert werden müssen, ist die ERIKS Division AMG-Pesch zuhause.

Armaturentechnik aus einer Hand:
Industriearmaturen, Doppelkolben-Schwenkantriebe, Sonderarmaturen nach DIN und ANSI, Steuerungen und komplette Stellsysteme – gefertigt nach unserem Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001:2000.

Anlagentechnik ist meist hochkomplex; das optimale Handling von Prozessen und Stoffströmen und die Auslegung nach den unterschiedlichen technischen Normen, die überdies international unterschiedlich gehandhabt werden, erfordern ein ganz besonderes Know-how.
Bei der AMG-Pesch GmbH erhalten Sie eine kompetente und freundliche Beratung.

Ob Sie bestehende Anlagen umrüsten und modernisieren oder etwas planen, das es „in der Art noch nie zuvor gegeben hat“:
Fachberater von AMG-Pesch unterstützen Sie bei allen Vorhaben von Anfang an. Weltweit.

Auf die Qualität unserer Produkte können Sie sich jederzeit verlassen.
AMG-Pesch verfügt über ein nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziertes Qualitäts-Managementsystem.

Unsere Produkte werden (soweit anzuwenden) nach folgenden Normen/Richtlinien hergestellt und geprüft:

• TA-Luft gemäß VDI 2440
• EG-Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (Modul H)/AD 2000
• EG-Richtlinie 94/9/EG (ATEX)
• SIL 3 für Antriebe nach DIN EN IEC 61508
• Fire-safe nach BS 6755 part 2
• Schiffbau-Zulassung nach Mode IBV/Mode II
• GOST-Zulassung (Antriebe)

Präzise Armaturentechnik mit vielfältigen Ausführen und Steuerungen
Fragen Sie AMG-Pesch

Weitere Informationen zu AMG-Pesch erhalten Sie unter www.amg-pesch.com.